Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK649365
Cod. Produttore
649365
Cod. EAN
0095969057196

Informazioni di prodotto

Fluke H5 Custodia a cintura per serie Fluke T5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: H5 CUSTODIA A CINTURA PER SERIE T5649365 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

colore

Nero

larghezza

90 mm

Tipologia

Borsa

altezza

192 mm

profondità

38 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

1

Serie

H5