›

CAVO H07Z1-KTYPE2 1X95GV 1021/6018 BOB.

Cod. Rexel 0H07Z1K1X95GVB
Cod. Produttore 080310001430666
Cod. EAN 8009929518513

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x95 mm²
  • Isolamento: LS0H, senza alogeni
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura max corto circuito: 150°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata di corrente: 207 A a 30°C
  • Serie: H07Z1-K Type 2

Descrizione del prodotto

Il cavo H07Z1-KTYPE2 1X95GV è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali selezionati, assicurando una resistenza e una durabilità superiori, ideali per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile lo rende facile da installare, anche in spazi ristretti. Con una sezione di 95 mm², offre un'elevata capacità di conduzione elettrica, rendendolo perfetto per il cablaggio di impianti elettrici complessi. La versatilità del cavo H07Z1-KTYPE2 lo rende adatto a molteplici utilizzi, contribuendo a garantire sicurezza e affidabilità nel funzionamento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo H07Z1-KTYPE2 1X95GV è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali selezionati, assicurando una resistenza e una durabilità superiori, ideali per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile lo rende facile da installare, anche in spazi ristretti. Con una sezione di 95 mm², offre un'elevata capacità di conduzione elettrica, rendendolo perfetto per il cablaggio di impianti elettrici complessi. La versatilità del cavo H07Z1-KTYPE2 lo rende adatto a molteplici utilizzi, contribuendo a garantire sicurezza e affidabilità nel funzionamento degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

95

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H07Z1-KTYPE2 1X95GV 1021/6018 BOB.