› Cavi › Cavi E Path

Cavo H07Z1-k Type2 1X50 Gv B.500

Cod. Rexel 0H07Z1K1X50GVB
Cod. Produttore 080310001390666
Cod. EAN 8009929518551

Informazioni principali

  • Serie: H07Z1-K Type 2
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min posa: 5°C
  • Temperatura max corto circuito: 150°C
  • Sforzo max trazione: 50 N/mm²
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro esterno
  • Isolamento: LS0H, esente da alogeni

Descrizione del prodotto

CAVO H07Z1-K TYPE2 1X50 GV B.500Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1X50 GV B.500Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H07Z1-k Type2 1X50 Gv B.500
Eco-Cable