Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X35GVM
Cod. Produttore
0803100013706

Informazioni di prodotto

  • Serie: H07Z1-K Type 2
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Isolamento: LS0H (Low Smoke Zero Halogen)
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Temperatura max corto circuito: 150°C
  • Portata corrente (1x35 mm²): 110 A

Documentazione tecnica

CAVO H07Z1-K TYPE2 1X35GV 1021/6018Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1X35GV 1021/6018Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Produttore

Cavo H07Z1-k Type2 1X35Gv 1021/6018