Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X185GVB
Cod. Produttore
080310001470670
Cod. EAN
8009929518582

Informazioni di prodotto

Il cavo H07Z1-K TYPE2 1X185GV1021/6018 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo unipolare
  • Isolamento termoplastico esente da alogeni per maggiore sicurezza
  • Riduzione dei tempi di posa e collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Maggiore sicurezza in caso di incendio
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO H07Z1-K TYPE2 1X185GV1021/6018 BOB.Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1X185GV1021/6018 BOB.Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

185

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Z1-k Type2 1X185Gv1021/6018 Bob.