›

H07Z1-K TYPE2 1X16 ROSSO 3000

Cod. Rexel 0H07Z1K1X16ROB
Cod. Produttore 080310001341076

Informazioni principali

  • Tipo: H07Z1-K TYPE2
  • Sezione: 1x16 mm²
  • Colore: Rosso
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Isolamento: Resistente agenti esterni
  • Serie: H07Z1-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z1-K di tipo 2 con sezione 1x16 mm², caratterizzato da un rivestimento di colore rosso. Progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è adatto per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. La sua costruzione assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per impieghi industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

H07Z1-K TYPE2 1X16 ROSSO 3000