Prodotti / Cavi / Cavi E Path /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X120GVM
Cod. Produttore
080230001450660
Cod. EAN
8009929519824

Informazioni di prodotto

Cavo H07Z1-K flessibile con isolamento termoplastico esente da alogeni, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Materiale resistente che assicura lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento termoplastico sicuro e privo di alogeni
  • Affidabilità nelle prestazioni elettriche
  • Contributo al risparmio energetico grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO H07Z1-K TYPE2 1X120GV1021/6018Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1X120GV1021/6018Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

120

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Z1-k Type2 1X120Gv1021/6018

Eco-Cable