› Cavi › Cavi E Path

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 35 Nero Matassa

Cod. Rexel 0H07Z1K1X35NEM
Cod. Produttore 1S23113NGP

Informazioni principali

  • Serie: H07Z1-K Type 2
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: LS0H, qualità TI7
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura max corto circuito: 150°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente (1x35 mm²): 110 A

Descrizione del prodotto

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 35 NERO MATASSACavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 35 NERO MATASSACavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Matassa

colore

Nero

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 35 Nero Matassa
Eco-Cable