› Cavi › Cavi E Path

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 25 Blu 5015

Cod. Rexel 0H07Z1K1X25BLM
Cod. Produttore 080310001360210

Informazioni principali

  • Serie: H07Z1-K Type 2
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Isolamento: LS0H, senza alogeni
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Resistenza elettrica: 0,78 ohm/km (1x25 mm²)
  • Portata corrente: 89 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il 0H07Z1K1X25BLM è un cavo elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durabilità che lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Il cavo è dotato di un isolamento efficace che previene cortocircuiti e sovraccarichi, assicurando la massima protezione per gli impianti elettrici. Con una buona flessibilità, è semplice da installare e manutenere, rendendolo un'opzione preferita per professionisti e appassionati del settore. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi. Scegliere il 0H07Z1K1X25BLM significa optare per un prodotto di qualità che soddisfa gli standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il 0H07Z1K1X25BLM è un cavo elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durabilità che lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Il cavo è dotato di un isolamento efficace che previene cortocircuiti e sovraccarichi, assicurando la massima protezione per gli impianti elettrici. Con una buona flessibilità, è semplice da installare e manutenere, rendendolo un'opzione preferita per professionisti e appassionati del settore. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi. Scegliere il 0H07Z1K1X25BLM significa optare per un prodotto di qualità che soddisfa gli standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Matassa

colore

Blu

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 25 Blu 5015
Eco-Cable