› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 16 Nero

Cod. Rexel 0H07Z1K1X16NEB
Cod. Produttore 080310001341076

Informazioni principali

  • Tipo: H07Z1-K TYPE2
  • Conduttore: 1 x 16 mm²
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Termoplastico
  • Materiale: Esente da alogeni
  • Flessibilità: Unipolare flessibile
  • Serie: TYPE2
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 16 NEROCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 16 NEROCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.
Cavo H07Z1-k Type2 1 X 16 Nero