› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 16 G/V B

Cod. Rexel 0H07Z1K1X16GVB
Cod. Produttore 080310001340670

Informazioni principali

  • Serie: H07Z1-K Type 2
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura esercizio: 70°C max
  • Isolamento: LS0H, esente da alogeni
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Raggio curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente: 68 A (1x16 mm²)
  • Resistenza elettrica: 1,21 ohm/km (1x16 mm²)

Descrizione del prodotto

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 16 G/V BCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 16 G/V BCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.
Cavo H07Z1-k Type2 1 X 16 G/V B