›

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BLU 5010

Cod. Rexel 0H07Z1K1X1,5BSM
Cod. Produttore 26301200200

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07Z1-K TYPE2
  • Sezione: 1 x 1,5 mm²
  • Colore: Blu 5010
  • Serie: TYPE2
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Normative: Conforme sicurezza

Descrizione del prodotto

Il cavo H07Z1-K TYPE2 presenta una sezione di 1x1,5 mm² e una colorazione blu 5010, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato standard di sicurezza e prestazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una durabilità e una resistenza elevate. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la qualità del materiale assicura una conduzione elettrica ottimale. Perfetto per utilizzi in impianti elettrici industriali e civili, il cavo H07Z1-K TYPE2 è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico. La sua conformità alle normative di sicurezza lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni. Descrizione del produttore: Il cavo H07Z1-K TYPE2 presenta una sezione di 1x1,5 mm² e una colorazione blu 5010, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato standard di sicurezza e prestazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una durabilità e una resistenza elevate. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la qualità del materiale assicura una conduzione elettrica ottimale. Perfetto per utilizzi in impianti elettrici industriali e civili, il cavo H07Z1-K TYPE2 è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico. La sua conformità alle normative di sicurezza lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BLU 5010