›

H07Z-K WHITE 2,5 QMM

Cod. Rexel HUK51782
Cod. Produttore 51782

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Test di tensione: 2500 V
  • Materiale conduttore: rame nudo flessibile
  • Proprietà: privo di alogeni, resistente ozono
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore bianco con sezione di 2,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo flessibile è progettato per garantire una buona conduttività e resistenza meccanica, adatto a impieghi in ambienti interni. La sua struttura consente una facile posa e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per la distribuzione di energia elettrica in impianti civili e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K WHITE 2,5 QMM