›

H07Z-K SW 95 QMM

Cod. Rexel HUK51858
Cod. Produttore 51858

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 95 mm²
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistenza: ozono e alogeni assenti
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 95 mmq, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e protezione contro agenti esterni. Adatto per l’installazione fissa in ambienti con condizioni impegnative, garantendo stabilità e sicurezza nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

95 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

16.1 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 95 QMM