›

H07Z-K SW 70 QMM

Cod. Rexel HUK51849
Cod. Produttore 51849

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Resistente a: ozono, alogeni assenti
  • Proprietà: autoestinguente, fiamma ritardante
  • Test: bassa emissione fumo e gas corrosivi
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K è un conduttore flessibile di alta qualità con sezione di 70 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono una elevata capacità di trasmissione di corrente. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è adatto a impieghi industriali e civili dove è necessaria una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. La sua struttura consente una facile installazione e una gestione efficiente dell'energia elettrica, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

70 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

14 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 70 QMM