›

H07Z-K SW 6 QMM

Cod. Rexel HUK51795
Cod. Produttore 51795

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Flessibilità: fino a -5°C
  • Resistente a: ozono, alogeni assenti
  • Proprietà: autoestinguente, basso fumo
  • Raggio minimo piegatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 6 millimetri quadrati, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità. Questo cavo è adatto per l'uso in ambienti industriali e civili, offrendo una conduzione efficiente della corrente elettrica e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro impegnative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.9 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 6 QMM