›

H07Z-K SW 50 QMM

Cod. Rexel HUK51840
Cod. Produttore 51840

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Materiale conduttore: rame nudo
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: ozono e alogeni
  • Test: autoestinguente e a bassa emissione fumo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 50 mmq, progettato per garantire elevate prestazioni in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro l’usura, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento in diversi contesti applicativi, mantenendo costante la conduzione elettrica. Questo cavo è adatto per l’utilizzo in ambienti con condizioni operative impegnative, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

12.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 50 QMM