›

H07Z-K SW 4 QMM

Cod. Rexel HUK51786
Cod. Produttore 51786

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Proprietà: privo di alogeni, resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 4 millimetri quadrati, ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni, è adatto a diverse applicazioni industriali e civili. La sua struttura consente una facile installazione mantenendo elevate prestazioni di conduzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.35 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 4 QMM