›

H07Z-K SW 35 QMM

Cod. Rexel HUK51831
Cod. Produttore 51831

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno
  • Materiale conduttore: Rame nudo, flessibile
  • Isolamento: Poliolefine reticolate
  • Proprietà: Halogen-free, resistente a ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 35 millimetri quadrati, ideale per applicazioni che richiedono alta resistenza e affidabilità. Progettato per garantire sicurezza e durata, è adatto a impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di qualità, assicura una perfetta conduzione della corrente e resistenza meccanica. Questo cavo è la scelta perfetta per installazioni che necessitano di prestazioni elevate e sicurezza nel trasporto dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

10.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 35 QMM