›

H07Z-K SW 25 QMM

Cod. Rexel HUK51822
Cod. Produttore 51822

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistenza a: ozono, alogeni assenti
  • Raggio minimo piegatura: 6x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K SW da 25 mmq è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un’elevata capacità di trasmissione di corrente. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni operative impegnative, rendendolo perfetto per impianti industriali e civili. Questo cavo è particolarmente indicato per l’uso in ambienti dove è necessaria una buona flessibilità e resistenza meccanica, assicurando prestazioni costanti e protezione efficace.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

9.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 25 QMM