›

H07Z-K SW 240 QMM

Cod. Rexel HUK51894
Cod. Produttore 51894

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno
  • Resistente a: ozono, alogeni assenti
  • Proprietà: autoestinguente, fumo ridotto
  • Conduttore: rame nudo, flessibile classe 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 240 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per installazioni industriali e civili che richiedono un cavo robusto e affidabile, adatto a condizioni ambientali gravose. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

240 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

27.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 240 QMM