›

H07Z-K SW 16 QMM

Cod. Rexel HUK51813
Cod. Produttore 51813

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo piegatura: 6-8 x diametro
  • Resistente a: ozono e alogeni
  • Test di sicurezza: flame-retardant e smoke density
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 16 mm², ideale per installazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, è adatto a impieghi industriali e civili dove è necessario un cavo robusto e performante. La sua struttura è studiata per assicurare una lunga durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo gravose.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

7.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 16 QMM