›

H07Z-K SW 150 QMM

Cod. Rexel HUK51876
Cod. Produttore 51876

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C ÷ +90°C
  • Sezione conduttore: 150 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: ozono e senza alogeni
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione conduttore di 150 mm², progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici ad alta potenza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza meccanica e durata nel tempo, è ideale per la distribuzione di energia in ambienti che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Il cavo offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza agli agenti esterni, assicurando un funzionamento stabile e sicuro nelle condizioni più impegnative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

150 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

21 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 150 QMM