›

H07Z-K SW 120 QMM

Cod. Rexel HUK51867
Cod. Produttore 51867

Informazioni principali

  • Sezione: 120 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Materiale conduttore: rame nudo
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Proprietà: privo di alogeni, resistente ozono
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 120 mm², ideale per installazioni che richiedono elevata capacità di trasporto di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura robusta lo rende adatto a condizioni operative impegnative, assicurando durata nel tempo e affidabilità. Adatto per impianti elettrici che necessitano di cavi flessibili e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

120 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

17.9 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 120 QMM