›

H07Z-K SW 10 QMM

Cod. Rexel HUK51804
Cod. Produttore 51804

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Costruzione: rame nudo, flessibile
  • Resistente a: ozono, alogeni assenti
  • Proprietà: autoestinguente, senza alogeni
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 10 mm², ideale per installazioni che richiedono elevata resistenza e sicurezza. Questo cavo flessibile è progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente in impianti industriali e civili, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta lo rende adatto a condizioni operative gravose, assicurando protezione contro agenti esterni e usura meccanica. Perfetto per applicazioni che necessitano di materiali elettrici di alta qualità e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

10 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

6.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 10 QMM