›

H07Z-K SW 1,5 QMM

Cod. Rexel HUK51768
Cod. Produttore 51768

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Costruzione: rame nudo, flessibile
  • Proprietà: senza alogeni, resistente ozono
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 1,5 mm², ideale per installazioni interne ed esterne che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, è adatto per impianti civili e industriali. La sua struttura consente una facile posa e una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in diverse condizioni di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.05 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K SW 1,5 QMM