›

H07Z-K RED 6 QMM

Cod. Rexel HUK51799
Cod. Produttore 51799

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura lavoro: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: ozono, alogeni assenti
  • Test: autoestinguente, bassa emissione fumo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore rosso con sezione di 6 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono alta flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, offrendo una buona conduttività e protezione contro agenti esterni. Adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, rappresenta una soluzione efficiente per la distribuzione di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.9 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K RED 6 QMM