›

H07Z-K RED 35 QMM

Cod. Rexel HUK51835
Cod. Produttore 51835

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Isolamento: Poliolefine reticolate
  • Conduttore: Rame nudo, flessibile
  • Proprietà: Halogen-free, resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore rosso con sezione di 35 millimetri quadrati, ideale per installazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e durabilità, è adatto per impieghi in ambienti industriali e civili dove è richiesta una conduzione efficiente della corrente. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata nel tempo e una protezione ottimale contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

10.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K RED 35 QMM