›

H07Z-K RED 25 QMM

Cod. Rexel HUK51826
Cod. Produttore 51826

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Proprietà: senza alogeni, resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore rosso con sezione di 25 mm², ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono alta resistenza e affidabilità. Questo cavo flessibile è progettato per garantire una trasmissione sicura della corrente, offrendo ottime prestazioni in termini di durata e resistenza meccanica. La sua struttura è adatta a condizioni di utilizzo gravose, assicurando sicurezza e efficienza negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

9.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K RED 25 QMM