›

H07Z-K RED 2,5 QMM

Cod. Rexel HUK51781
Cod. Produttore 51781

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Proprietà: privo di alogeni e resistente a ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore rosso con sezione di 2,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, è adatto all'uso in ambienti industriali e civili. La sua struttura permette una facile installazione e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K RED 2,5 QMM