›

H07Z-K RED 10 QMM

Cod. Rexel HUK51808
Cod. Produttore 51808

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Temperatura operativa: -5°C a +90°C
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistenza a: ozono e alogeni
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore rosso con sezione di 10 millimetri quadrati, ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza e flessibilità. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e facilità di posa, rendendolo una scelta eccellente per la trasmissione di energia elettrica in diverse condizioni operative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

6.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K RED 10 QMM