›

H07Z-K GREY 6 QMM

Cod. Rexel HUK51801
Cod. Produttore 51801

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Rivestimento: Halogen-free
  • Resistente a: Ozone
  • Test di sicurezza: Flame-retardant
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K da 6 mm² di colore grigio è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e la sezione conduttore di 6 millimetri quadrati lo rendono ideale per la trasmissione efficiente di corrente in ambienti industriali e civili. Il rivestimento resistente assicura protezione contro agenti esterni e usura, mantenendo prestazioni stabili nel tempo. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, assicurando una conduzione elettrica ottimale e conformità alle normative di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.9 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K GREY 6 QMM