›

H07Z-K GREY 4 QMM

Cod. Rexel HUK51792
Cod. Produttore 51792

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: ozono, alogeni assenti
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore grigio con sezione di 4 millimetri quadrati, ideale per impianti elettrici che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una buona flessibilità e resistenza meccanica, è adatto all'installazione in ambienti industriali e civili. La sua costruzione assicura una perfetta conduzione della corrente elettrica, rendendolo un componente essenziale per connessioni elettriche stabili e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.35 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K GREY 4 QMM