›

H07Z-K GREY 2,5 QMM

Cod. Rexel HUK51783
Cod. Produttore 51783

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Resistente a: ozono, alogeni assenti
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Test di sicurezza: flame-retardant, smoke density
  • Costruzione: rame nudo, flessibile
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore grigio con sezione di 2,5 mm², ideale per impieghi in installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche e impianti di distribuzione, garantisce sicurezza e affidabilità grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. La sua struttura consente una facile posa e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K GREY 2,5 QMM