›

H07Z-K GN/GE 6 QMM

Cod. Rexel HUK51796
Cod. Produttore 51796

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistenza: ozono e alogeni free
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 6 millimetri quadrati, caratterizzato da un isolamento in gomma resistente e flessibile. Il conduttore interno è in rame di alta qualità, garantendo ottima conduttività e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il colore verde/giallo identifica il cavo come conduttore di terra, fondamentale per la sicurezza degli impianti. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.9 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K GN/GE 6 QMM