›

H07Z-K GN/GE 50 QMM

Cod. Rexel HUK51841
Cod. Produttore 51841

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Isolamento: gomma speciale
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Resistente a: ozono, alogeni assenti
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 50 millimetri quadrati, caratterizzato da un isolamento in gomma speciale che garantisce elevata resistenza meccanica e flessibilità. Il conduttore interno è di colore verde/giallo, indicato per il collegamento a terra, assicurando sicurezza e conformità alle normative elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un materiale durevole e affidabile, adatto a impieghi industriali e civili dove è necessaria una buona protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali variabili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

12.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K GN/GE 50 QMM