›

H07Z-K GN/GE 4 QMM

Cod. Rexel HUK51787
Cod. Produttore 51787

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Isolamento: gomma speciale
  • Resistenza: ozono e agenti atmosferici
  • Flame-retardant: secondo DIN VDE
  • Conduttore: rame nudo, multifilare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 4 millimetri quadrati, caratterizzato da un isolamento in gomma speciale che garantisce elevata resistenza meccanica e flessibilità. Adatto per installazioni elettriche fisse in ambienti interni ed esterni, offre protezione contro l’umidità e gli agenti atmosferici. Il colore verde-giallo identifica la funzione di conduttore di terra, assicurando sicurezza e conformità alle normative vigenti. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.35 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K GN/GE 4 QMM