›

H07Z-K GN/GE 2,5 QMM

Cod. Rexel HUK51778
Cod. Produttore 51778

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Isolamento: gomma verde/giallo
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Resistente a: ozono, alogeni
  • Proprietà: autoestinguente, senza alogeni
  • Raggio minimo piegatura: 5x diametro esterno
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 2,5 mm², caratterizzato da un isolamento in gomma di colore verde/giallo. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è adatto per impieghi che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per la messa a terra e per applicazioni che necessitano di un conduttore protettivo conforme alle normative vigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K GN/GE 2,5 QMM