›

H07Z-K GN/GE 16 QMM

Cod. Rexel HUK51814
Cod. Produttore 51814

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Proprietà: senza alogeni e resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 16 millimetri quadrati, caratterizzato da un isolamento e guaina in materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nelle installazioni elettriche. Il colore verde-giallo identifica il conduttore di terra, assicurando un collegamento affidabile e conforme alle normative di sicurezza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

7.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K GN/GE 16 QMM