›

H07Z-K GN/GE 120 QMM

Cod. Rexel HUK51868
Cod. Produttore 51868

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 120 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Resistenza a: ozono e agenti esterni
  • Isolamento: gomma cross-linked
  • Test di sicurezza: flame-retardant e halogen-free
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 120 mm², caratterizzato da un isolamento in gomma verde/giallo. Questo cavo è progettato per garantire elevata resistenza meccanica e ottime prestazioni in impianti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Adatto per applicazioni che richiedono un conduttore robusto e durevole, è ideale per l’uso in ambienti industriali e civili dove è necessaria una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

120 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

17.9 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K GN/GE 120 QMM