›

H07Z-K GN/GE 1,5 QMM

Cod. Rexel HUK51769
Cod. Produttore 51769

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Proprietà: senza alogeni, resistente ozono
  • Normative: DIN VDE, IEC, CE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con sezione di 1,5 mm², caratterizzato da un isolamento in gomma flessibile che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il cavo è di colore verde/giallo, ideale per applicazioni di messa a terra e sicurezza elettrica. Progettato per offrire affidabilità in impianti elettrici, è adatto a installazioni che richiedono flessibilità e protezione contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.05 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K GN/GE 1,5 QMM