›

H07Z-K BRAUN 35 QMM

Cod. Rexel HUK51834
Cod. Produttore 51834

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Proprietà: privo di alogeni, resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K di colore marrone con sezione di 35 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di qualità, garantisce un’ottima resistenza meccanica e termica, ideale per impianti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una conduzione efficiente della corrente, riducendo perdite e migliorando la durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente indicato per connessioni fisse in ambienti interni dove è richiesta una protezione contro agenti chimici e meccanici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

10.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BRAUN 35 QMM