›

H07Z-K BN 6 QMM

Cod. Rexel HUK51798
Cod. Produttore 51798

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Diametro esterno: 4.4 - 5.5 mm
  • Resistenza: Ozone e alogeni free
  • Test tensione: 2500 V
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore marrone con sezione di 6 millimetri quadrati, ideale per installazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, offrendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro agenti esterni, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici di qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.9 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BN 6 QMM