›

H07Z-K BN 4 QMM

Cod. Rexel HUK51789
Cod. Produttore 51789

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Resistenza a: ozono, alogeni assenti
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Proprietà: autoestinguente, halogen-free
  • Normative: DIN VDE, IEC conformi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore marrone con sezione di 4 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, offre elevata resistenza meccanica e flessibilità, assicurando una lunga durata nel tempo. Ideale per il collegamento di apparecchiature elettriche con necessità di protezione e isolamento conformi alle normative vigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.35 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BN 4 QMM