›

H07Z-K BN 25 QMM

Cod. Rexel HUK51825
Cod. Produttore 51825

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistenza a: ozono, alogeni assenti
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K BN da 25 millimetri quadrati è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo unipolare flessibile è realizzato con materiali resistenti che assicurano una buona conduttività e protezione contro le sollecitazioni meccaniche. È ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un collegamento elettrico robusto e duraturo, adatto a condizioni di utilizzo gravose. La sua sezione di 25 mm² permette di gestire elevate correnti mantenendo stabilità e performance nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

9.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BN 25 QMM