›

H07Z-K BN 16 QMM

Cod. Rexel HUK51816
Cod. Produttore 51816

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C/+90°C
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro est.
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolata
  • Proprietà: privo di alogeni, resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K BN da 16 mm² è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua struttura garantisce una buona resistenza meccanica e una notevole flessibilità, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. Questo cavo è indicato per il trasporto di corrente in impianti elettrici fissi e può essere utilizzato anche in condizioni di temperatura variabile. Il rivestimento esterno assicura protezione contro agenti chimici e abrasioni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Grazie alla sezione di 16 mm², è adatto per il collegamento di apparecchiature e quadri elettrici che richiedono una capacità di trasmissione elevata.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

7.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BN 16 QMM