›

H07Z-K BLUE 70 QMM

Cod. Rexel HUK51851
Cod. Produttore 51851

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: ozono e alogeni
  • Flessibilità: conduttore fine
  • Proprietà: autoestinguente e halogen-free

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K è un conduttore flessibile di alta qualità con sezione di 70 mm², caratterizzato da un isolamento in materiale resistente e colore blu che garantisce una facile identificazione. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo è ideale per l'installazione in impianti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo e una ottima resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali impegnative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

70 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

14 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BLUE 70 QMM