›

H07Z-K BLUE 6 QMM

Cod. Rexel HUK51797
Cod. Produttore 51797

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: ozono, senza alogeni
  • Grado di protezione: autoestinguente
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore blu con sezione conduttore di 6 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono un'alta resistenza e sicurezza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, è adatto per utilizzi in impianti industriali e civili dove è necessaria una buona flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione assicura protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali variabili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.9 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BLUE 6 QMM