›

H07Z-K BLUE 50 QMM

Cod. Rexel HUK51842
Cod. Produttore 51842

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Test tensione: 2500 V
  • Proprietà: privo di alogeni, resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore blu con sezione di 50 mmq, ideale per installazioni che richiedono elevata capacità di trasporto di corrente. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre resistenza meccanica e flessibilità, facilitando la posa e l’utilizzo in diversi contesti industriali e civili. La qualità dei materiali assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

12.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BLUE 50 QMM