›

H07Z-K BLUE 35 QMM

Cod. Rexel HUK51833
Cod. Produttore 51833

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Materiale conduttore: Rame nudo
  • Isolamento: Poliolefine reticolate
  • Classe flessibilità: Classe 5
  • Proprietà: Halogen-free, resistente ozono
  • Serie: H07Z-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K di colore blu con sezione di 35 millimetri quadrati, ideale per applicazioni che richiedono alta conducibilità e resistenza meccanica. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è adatto per impieghi industriali e civili dove è necessaria una buona flessibilità e protezione. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

10.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

H07Z-K BLUE 35 QMM